項目 | 穿線充氣閥 |
連接尺寸 | 3/16“和3/8”外徑 |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 500 PSI |
產品 描述 | EZ 攻絲機多線尺寸,帶控制旋鈕 |
類別 | 100% 無限制 |
UPC | 684520402881 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 材料 | 產品 描述 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33112N | 1/4 | 1/4“公x 1/4”女 | - | 1/4 快速連接 x 1/4 SAE,僅適用於 Kobra(TM) 軟管 | 快速接頭關閉接頭 | 新台幣1,178元 | ||
33113N | 1/4 | 1/4“公x 1/4”女 | - | 1/4快速連接x 1/4 SAE 90度,僅與Kobra(TM)軟管一起使用 | 快速接頭關閉接頭 | 新台幣1,178元 | ||
LT-456 | 1/4、5/16、3/8、外徑 | 1/4“,5/16”和3/8“外徑 | 鋁 | 多線尺寸,帶彈簧針,用於自動後座 | 100% 無限制 | 新台幣376元 | ||
LT-810 | 1/2、5/8 外徑 | 1/2“和5/8”外徑 | 鋁 | 多線尺寸,帶彈簧針,用於自動後座 | 100% 無限制 | 新台幣558元 |