項目 | 齒輪頭車床 |
床寬 | 7-3 / 8英寸 |
馬車旅行(英寸) | 35 |
複合行程(英寸) | 2-11/16 |
交叉進給率 | 40 |
交叉旅行(英寸) | 6-5/16 |
中心距(英寸) | 43 |
縫隙長度(英寸) | 8 |
縱向進給率 | 40 |
電機功率 | 2 |
主軸轉速數 | 8 |
線程數 | 23 mm |
總高度 | 28.5“ |
總長度 | 79“ |
總寬度 | 30“ |
段落 | 1 |
主軸孔(英寸) | 1-3/8 |
主軸轉速 | 70至2000 RPM |
主軸錐度 | MT-5 |
擺動間隙(英寸) | 18-3/4 |
在床上擺動(英寸) | 13 |
在十字滑軌上擺動(英寸) | 7-25/32 |
尾座錐度 | MT-3 |
尾座行程(英寸) | 3-3/4 |
螺紋範圍 | 0.45至10 mm |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 581.85 |
船高(厘米) | 74.93 |
船長(厘米) | 199.39 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8458190020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電機功率 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321860 | 10 | 57“ | 136“ | 43“ | 3 | 230/460 | 新台幣2,153,201元 | 詢價
|