項目 | 磨/鑽機 |
安培 | 26.0/13.0 |
容量 | 1" 鑽頭、1/2" 立銑刀、2-1/2" 面銑刀 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 3-5 / 8“ |
頭部 | 皮帶傳動 |
Hz | 60 |
電機功率 | 1 |
電機類型 | TEFC - UL 認證 |
手術 | 手動操作 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 2“ |
RPM | 110年到2580年 |
主軸 | R8 |
主軸轉速 | 110到2580 rpm |
主軸錐度 | R8 |
主軸到工作台 | 15“ |
主軸行程 | 3-1 / 2“ |
鞦韆 | 14-1 / 2“ |
T型槽 | 4和9/16 |
工作台表面高度 | 變量 |
工作檯面 | 7-1 / 2 x 23英寸 |
旅行 | 5.5“ |
UPC | 662755514401 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 199.58 |
船高(厘米) | 90.17 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 95.25 |
HS代碼 | 8459690020 |
原產地 | TW |