項目 | 磨/鑽機 |
安培 | 26.0/13.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
有線/無線 | 有線 |
頭部 | 皮帶驅動 |
Hz | 60 |
電機功率 | 2 |
電機類型 | TEFC - UL 認證 |
手術 | 手動操作 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3" |
RPM | 150年到3000年 |
主軸 | R8 |
主軸轉速 | 150到3000 rpm |
主軸錐度 | R8 |
主軸到工作台 | 18“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 15-7 / 8“ |
T型槽 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 9-1/2 x 32-1/4" |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 362.25 |