項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 9.0/4.5 |
基本尺寸 | 22-3/4 x 17-3/4 |
鑄鐵能力 | 3機構/ 4“ |
容量鋼 | 5機構/ 8“ |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 3-5/8 |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 33-1 / 2“ |
電機功率 | 1 |
速度數 | 12 |
總深度 | 33.5“ |
總高度 | 67“ |
總寬度 | 18.5“ |
段落 | 1 |
主軸轉速 | 150到4200 rpm |
主軸錐度 | MT-3 |
主軸到工作台 | 24“ |
主軸行程 | 4-3 / 4“ |
鞦韆 | 20“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 15-1/2 x 16-1/2" |
UPC | 662756092663 |
電壓 | 115 / 230V |
船重(kg) | 133.81 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 143.51 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8465950090 |
原產地 | CN |