項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 11 |
基本尺寸 | 11英寸x 19-1 / 2英寸 |
鑄鐵能力 | 5機構/ 8“ |
容量鋼 | 1機構/ 2“ |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 2-7 / 8“ |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 48-3 / 4“ |
電機功率 | 3/4 |
速度數 | 16 |
總深度 | 26“ |
總高度 | 63.5“ |
總寬度 | 13.375“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 1-7 / 8“ |
主軸轉速 | 200到3630 rpm |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 24-1 / 2“ |
主軸行程 | 3-3 / 8“ |
鞦韆 | 15“ |
工作檯面 | 11-1/2" x 11-1/2" |
傾斜的角度 | 45學位 |
UPC | 662756092649 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 83.91 |
船高(厘米) | 161.29 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 33.99 |
HS代碼 | 8465950090 |
原產地 | TW |