項目 | 水平斜切帶鋸 |
交流電 | 18/9 |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 14“ |
切割角度 | 0學位到45學位 |
切割能力矩形 | 2 英寸 x 16 英寸或 10 英寸 x 14 英寸 |
切削能力輪 | 10“ |
切割能力平方 | 10“ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 135“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1" |
最高切口厚度 | 7" |
最小葉片長度 | 135“ |
最小葉片寬度 | 1" |
斜接能力 | 0學位到45學位 |
總深度 | 79“ |
總高度 | 41“ |
總寬度 | 31“ |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
速度 | 100至350 fpm |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 506.25 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 200.66 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8461508090 |
原產地 | TW |