項目 | 立式帶鋸 |
交流電 | 16 |
葉片厚度 | 0.025“ |
切割角度 | 右45度左15度 |
切割能力矩形 | 6的“X 14” |
切削能力輪 | 6" |
切割能力平方 | 6" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 92-1 / 2“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 3機構/ 4“ |
最高切口厚度 | 6" |
最小葉片長度 | 92-1 / 2“ |
最小葉片寬度 | 1機構/ 8“ |
斜接能力 | 45學位 |
總深度 | 20“ |
總高度 | 68“ |
總寬度 | 22.5“ |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
速度 | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm |
桌子大小 | 14 x 14“ |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 159.75 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8465910090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | RPM | 交流電 | 切割角度 | 速度 | 電壓 | HP | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414482 | 1720 | 15 | 右15度左12度 | 65至3280 fpm | 230 | 2 | 42“ | 79“ | 新台幣521,872元 | 詢價
| |
414502 | 1725 | 10.0/5.0 | - | 90至340至2600 | 115/230 | 1 | 26“ | 66“ | 新台幣124,774元 | 詢價
| |
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39、57、78、107、142、196、278至3300 | 230/460 | 1 | 26“ | 66“ | 新台幣100,560元 | ||
414483 | 1725 | 14.0/7.0 | - | 82年到3950年 | 115/230 | 1 | 34“ | 68.5“ | 新台幣275,312元 | ||
414485 | 1725 | 6.2/3.1 | - | 82至330/985至3950 | 230/460 | 2 | 37“ | 68.5“ | 新台幣398,053元 | 詢價
| |
414470 | 1725 | - | - | 50至410/550至4925 | 230/460 | 3 | 67“ | 68.5“ | 新台幣772,610元 | 詢價
|