項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 20/10 |
皮帶SFPM | 2850 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0至90度 |
圓盤直徑 | 12“ |
光碟速度(RPM) | 1960 |
光盤表大小(英寸) | 12 x 16-3 / 8 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 20 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
總深度 | 29“ |
總高度 | 58“ |
總寬度 | 19“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 6 1/4 × 14 3/4 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4英寸 |
UPC | 662755111341 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 113.4 |
船高(厘米) | 128.27 |
船長(厘米) | 58.93 |
船寬(厘米) | 76.71 |
HS代碼 | 8465930090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 圓盤直徑 | HP | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414550B | 15.0/7.5 | 10“ | 1 | 26“ | 61“ | 23“ | 新台幣42,770元 |