項目 | 工業帶整理機 |
交流電 | 6 |
皮帶SFPM | 2850 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 45出和20進 |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
總深度 | 29“ |
總高度 | 58“ |
總寬度 | 16“ |
段落 | 3 |
壓板尺寸(英寸) | 6-1/4 x 14-3/4 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4英寸 |
UPC | 662756096111 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 97.52 |
船高(厘米) | 126.49 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8463900060 |
原產地 | TW |