項目 | 砂帶磨床 |
交流電 | 12.4 |
皮帶SFPM | 6600 |
皮帶尺寸 | 3 x 79英寸 |
集塵口尺寸(英寸) | 2 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
總深度 | 43“ |
總高度 | 44“ |
總寬度 | 25“ |
段落 | 3 |
壓板尺寸(英寸) | N / A |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | N / A |
UPC | 731325197471 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 95.25 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8463900060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
414610 | 22.5 | 1 | 新台幣97,258元 |