項目 | 立磨 |
交叉旅行(英寸) | 12-1/2 |
頭角 | 90度 |
Hz | 60 |
電機功率 | 2 |
總深度 | 57“ |
總高度 | 82“ |
總寬度 | 64“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8英寸 |
拉姆旅行 | 13-3 / 8英寸 |
主軸轉速 | 80-2720 RPM |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 17-1 / 2英寸 |
桌子大小 | 9 x 42英寸 |
類別 | 皮帶輪R8 |
UPC | 662755515880 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 997.9 |
船高(厘米) | 208.28 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 162.56 |
HS代碼 | 8459690020 |
原產地 | TW |