項目 | 立磨 |
交叉旅行(英寸) | 9-1/2 |
頭角 | 90度 |
電機功率 | 1.5 |
總深度 | 55“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 52“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8英寸 |
拉姆旅行 | 10-1 / 2英寸 |
主軸轉速 | 240-1550 RPM |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 13-3 / 4英寸 |
桌子大小 | 7-7 / 8 x 35-3 / 4英寸 |
UPC | 662755143724 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 748.88 |
船高(厘米) | 173.99 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 149.86 |
HS代碼 | 8459690020 |
原產地 | CN |