項目 | 皮帶輪銑床 |
交叉旅行(英寸) | 12-1/2 |
頭部 | 皮帶傳動 |
頭角 | 90度 |
Hz | 60 |
電機功率 | 2 |
電機類型 | TEFC |
手術 | 手動操作 |
總深度 | 69 |
總高度 | 72 |
總寬度 | 59 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8“ |
拉姆旅行 | 13-3/8 |
主軸 | R-8 |
主軸轉速 | 80到2720 rpm |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 17-1 / 2“ |
主軸行程 | 5" |
T型槽 | 3和5/8 |
桌子大小 | 9 42點¯x |
工作台表面高度 | 變量 |
工作檯面 | 9 x 42“ |
類別 | 皮帶輪R8 |
UPC | 662755105890 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 997.9 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 149.86 |
HS代碼 | 8465950055 |
原產地 | TW |