項目 | 皮帶輪銑床 |
頭部 | 皮帶傳動 |
Hz | 60 |
電機功率 | 1.5 |
電機類型 | TEFC |
手術 | 手動操作 |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8“ |
主軸 | R-8 |
主軸轉速 | 120到1550 rpm |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 13-3 / 4“ |
主軸行程 | 5" |
T型槽 | 3和5/8 |
工作台表面高度 | 變量 |
工作檯面 | 7-7/8 x 35-3/4" |
UPC | 662755516160 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 734.82 |
船高(厘米) | 170.18 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 142.24 |
HS代碼 | 8465950055 |
原產地 | CN |