項目 | 變速銑床 |
頭部 | 變速 |
Hz | 60 |
電機功率 | 3 |
電機類型 | TEFC |
手術 | 手動操作 |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8“ |
主軸 | R-8 |
主軸轉速 | 60到4200 rpm |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 17-1 / 2“ |
主軸行程 | 5" |
T型槽 | 3和5/8 |
工作台表面高度 | 變量 |
工作檯面 | 9 x 49“ |
UPC | 662755515934 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 1097.69 |
船高(厘米) | 215.9 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 166.37 |
HS代碼 | 8465950055 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電壓 | 電機功率 | 手術 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | 手動操作 | - | - | - | 3 | - | 新台幣848,206元 | 詢價
| |
690117 | 230/460 | 3 | 手動操作 | - | - | - | 3 | - | 新台幣807,902元 | 詢價
| |
690120 | 230/460 | 3 | 手動操作 | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | 變速R8 | 新台幣814,375元 | 詢價
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC控制 | 66 | 63 | 85 | 3 | 數控 | 新台幣2,383,846元 | 詢價
| |
690087 | 230/460 | 3 | 手動操作 | - | - | - | 3 | - | 新台幣780,360元 | 詢價
| |
690099 | 230/460 | 3 | 手動操作 | 63 | 85 | 65.5 | 3 | 變速R8 | 新台幣926,443元 | 詢價
| |
690107 | 230/460 | 3 | 手動操作 | - | - | - | 3 | - | 新台幣803,223元 | 詢價
|