項目 | 工地櫃 |
顏色 | 褐色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 16 ga。 |
手柄類型 | 折疊 嵌入式 |
身高 | 60.75“ |
總長: | 60.12“ |
鎖系統 | 掛鎖外殼和手或腳操作的閂鎖釋放裝置 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
貨架數量 | 11 |
包裝 | 托盤/紙箱 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
存儲容量 | 58.7 cu。 英尺 |
信號寬度 | 30.25“ |
船重(kg) | 226.8 |
船高(厘米) | 154.94 |
船長(厘米) | 154.94 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
A. 是的,這個櫃子有一個完全焊接的掛鎖外殼和 3 個重型鎖鉤和每個門的 3 個鋼鎖銷,以防止未經授權的訪問內容。
A. 這個櫃子的兩扇門都有儲物箱,並設有超深的擱板,總存儲容量為 58.7 立方英尺。
A. 該機櫃由鋼製成,帶有棕色粉末塗層,可應對苛刻的使用和重型應用。