項目 | 工地櫃 |
顏色 | 褐色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 16 ga。 |
手柄類型 | 折疊 嵌入式 |
身高 | 60.75“ |
總長: | 60.12“ |
鎖系統 | 掛鎖外殼和手或腳操作的閂鎖釋放裝置 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
貨架數量 | 11 |
包裝 | 托盤/紙箱 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
存儲容量 | 47.5 cu。 英尺 |
UPC | 043419942202 |
信號寬度 | 24.25“ |
船重(kg) | 166.47 |
船高(厘米) | 156.21 |
船長(厘米) | 154.94 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
A. 這個 JOBOX 1-697990 櫃子的總存儲容量為 48 立方英尺。
A. 這個 9-1 櫃子裡有 697990 個擱板。
A. Grip-Rite 提升通道在蓋子上提供全長抓握表面,以確保安全操作。