項目 | 保溫/真空櫃 |
附加到 | 廂式貨車或卡車 |
顏色 | 銀色 |
身高 | 24“ |
總長: | 50“ |
負載(磅) | 75磅。 |
鎖系統 | 鎖存器 |
材料 | 鋁 |
分頻器數量 | 5個抽屜 |
抽屜數 | 4 |
包裝 | 盒裝 |
UPC | 043419931701 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 44.45 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8708998180 |
原產地 | US |
A. JOBOX 1409980 足夠耐用,可以承受裝置內部和頂部的巨大負載。 滑軌可以支持每個抽屜高達 75 磅的負載。
A. 這個 JOBOX 1409980 裝置有 4 個抽屜和 5 個分隔器,便於存放工具。