項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.078“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 反洗錢-AlTiN |
長笛長度 | 31mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6589 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 72mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3mm |
尺寸 | 2mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-2 | 17mm | A3389 | 57mm | 140學位 | 新台幣6,333元 | ||
A6181AML-2 | 10mm | A6181 | 57mm | 150學位 | 新台幣5,125元 | ||
A6489AMP-2 | 23mm | A6489 | 63mm | 140學位 | 新台幣7,800元 | ||
A6789AMP-2 | 44mm | A6789 | 90mm | 140學位 | 新台幣14,898元 |