項目 | 公適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI0108F4S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x喇叭 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,720元 | ||
PI0112F6S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x喇叭 | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,274元 | ||
CI011222W-PK10 | 縮醛共聚物 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣2,230元 | ||
PP010821W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,244元 | ||
PP010822W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,428元 | ||
PP010823W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,962元 | ||
PP011222W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 9度至150度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣2,183元 |