項目 | 旋轉三通 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管x MNPT x管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 5機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI110621S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,762元 | |
PI110821S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,079元 | |
PI110822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,121元 | |
PM110822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣4,224元 | |
PI111222S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,960元 | |
PI111223S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,245元 | |
PP110821W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,975元 |