項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 管道尺寸 | 莖外徑 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP480821W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | - | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,926元 | |
PP480822W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | - | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,235元 | |
PP480823W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 3機構/ 8“ | - | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,967元 | |
PP481223W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管x MNPT | 3機構/ 8“ | - | 9度至150度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,044元 | |
PI290808S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 莖x倒鉤 | - | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,431元 | |
PI290810S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 莖x倒鉤 | - | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣1,783元 | |
PI291008S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 莖x倒鉤 | - | 5機構/ 16“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,456元 |