得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 外螺紋固定彎頭,90 度 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚砜 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管 x NPT |
最大。 壓力 | 160 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |