得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減壓站 |
主體材料 | 塑料 |
高度範圍 | 5至6“ |
最高 流 | 25 CFM |
最高 流量 | 17至50 CFM |
最高 入口壓力 | 300 PSI |
總高度 | 5.9“ |
總寬度 | 2.63“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力調整範圍 | 0至30 psi |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 14.73 |
原產地 | MX |