項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 36“ |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 16A |
接觸額定電阻@ 240V | 8A |
控制範圍 | 35度至45度F |
深度 | 2-21 / 64“ |
高頻差動式測試棒 | 12學位F. |
機箱類型 | 鍍鋅/鋼 |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 8A |
身高 | 5.375“ |
感應電流@ 120V | 16A |
感應電流@ 240V | 8A |
鎖定轉子電流@ 120V | 96A |
鎖定轉子電流@ 240V | 48A |
安裝類型 | 平坦的表面 |
開關數量 | 1 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
遙感能力 | 是 |
208VAC時的電阻電流 | 9.2A |
傳感器類型 | 毛細管 |
切換動作 | 手動重置 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
電壓 | 24到277 VAC |
信號寬度 | 2 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 控制範圍 | 傳感器類型 | 切換動作 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19AAF-21C | 平坦的表面 | 灰色 | 40度至90度F | 燈泡 | 秋季開/關 | 120到277 VAC | 2.156“ | 1-15 / 16“ | 新台幣7,028元 | ||
A19AAF-4C | 平坦的表面 | 灰色 | 40度至90度F | 燈泡 | 秋季開/關 | 120到277 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣9,758元 | ||
A19ADC-11C | - | 灰色 | 200度至550度F | 燈泡 | 手動復位鎖定 | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣14,923元 | ||
A19ADC-42C | - | 灰色 | 100度至240度F | 燈泡 | 手動復位鎖定 | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣11,220元 | ||
A19AHA-5C | - | 灰色 | -15度至50度F | 燈泡 | 開低 | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣6,782元 | ||
A19BAC-3C | - | 灰色 | 30度至110度F | 盤 | 上升打開/關閉 | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣7,684元 | ||
A19BAF-1C | 平坦的表面 | 灰色 | 30度至110度F | 盤 | 上升打開/關閉 | 24到277 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 新台幣8,677元 |