項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 72“ |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 10A |
接觸額定電阻@ 240V | 6A |
控制範圍 | 100度至240度F |
深度 | 1-13 / 16“ |
高頻差動式測試棒 | 6學位F. |
機箱類型 | 鍍鋅/鋼 |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 6A |
身高 | 4 13機構/ 32“ |
感應電流@ 120V | 10A |
感應電流@ 240V | 6A |
鎖定轉子電流@ 120V | 60A |
鎖定轉子電流@ 240V | 36A |
開關數量 | 1 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
遙感能力 | 是 |
感應燈泡直徑 | 3機構/ 8“ |
感應燈泡長度 | 3-1 / 2“ |
傳感器類型 | 燈泡 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
電壓 | 24到600 VAC |
信號寬度 | 2.156“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 8.13 |
原產地 | MX |
型號 | 切換動作 | 顏色 | 控制範圍 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ADB-2C | 上升營業 | 灰色 | 100度至240度F | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 6學位F. | 鍍鋅/鋼 | 新台幣6,651元 | |
A19ADB-39C | 上升營業 | 灰色 | 100度至240度F | 24到600 VAC | 2.156“ | 1-13 / 16“ | 6學位F. | 鍍鋅/鋼 | 新台幣11,435元 | |
T22AAA-1C | 通常打開 | 深棕色/淺棕色 | 40度至90度F | 24到277 VAC | 2 25機構/ 32“ | 2.593 | 1學位F. | 鐵件 | 新台幣12,300元 | |
T22CBC-1C | 通常打開 | 深棕色/淺棕色 | 40度至90度F | 120到240 VAC | 2 25機構/ 32“ | 2.593 | 1.7學位F. | 鐵件 | 新台幣19,720元 | |
T22JAA-1C | 常閉 | 深棕色/淺棕色 | 40度至90度F | 24到277 VAC | 2 25機構/ 32“ | 2.593 | 1.3學位F. | 鐵件 | 新台幣12,747元 | |
T22JCC-1C | 常閉 | 深棕色/淺棕色 | 40度至90度F | 24到277 VAC | 2 25機構/ 32“ | 2.593 | 1.3學位F. | 鐵件 | 新台幣13,796元 | |
T26A-15C | 通常打開 | 米色 | 40度至90度F | 24到277 VAC | 2 31機構/ 32“ | 2.875“ | 1.1學位F. | 塑料 | 新台幣7,451元 |