項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 120“ |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 16A |
接觸額定電阻@ 240V | 8A |
接觸額定電阻@ 277V | 6.9A |
控制範圍 | 0度至150度F |
冷卻滿載@ 120V | 16A |
冷卻滿載@ 240V | 8A |
冷卻鎖定轉子@ 120V | 96A |
冷卻鎖定轉子@ 240V | 48A |
深度 | 3.375“ |
高頻差動式測試棒 | 5學位F. |
機箱類型 | NEMA 3R |
滿載電流 | 16A |
滿載電流@ 120V | 16A |
滿載電流@ 240VAC | 8A |
身高 | 4 1機構/ 16“ |
感應電流@ 120V | 16A |
感應電流@ 240V | 8A |
輸入電壓 | 120到277 VAC |
鎖定轉子電流@ 120V | 96A |
鎖定轉子電流@ 240V | 48A |
安裝類型 | 平坦的表面 |
繼電器輸入數量 | 1 |
繼電器輸出數量 | 1 |
階段數 | 1 |
開關數量 | 1 |
總長度 | 4 1機構/ 16“ |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
208VAC時的電阻電流 | 9.2A |
感應燈泡直徑 | 9機構/ 32“ |
感應燈泡長度 | 2-1 / 4“ |
傳感器類型 | 燈泡 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關額定值@ 120VDC | 16A |
開關類型 | 單刀雙擲 |
溫度靈敏度 | +/- 2度F |
電壓範圍 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 4 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 控制範圍 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 身高 | 總長度 | 傳感器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19BBC-2C | 2.12“ | 35度至95度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 鍍鋅/鋼 | 4.375“ | 5.625“ | 盤 | 新台幣7,133元 |