項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 240“ |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 22A |
接觸額定電阻@ 240V | 8A主電源,3A輔助電源 |
控制範圍 | 15度至 55 度。 F |
冷卻滿載@ 120V | 16A主電源,6A輔助電源 |
冷卻滿載@ 240V | 8A主電源,3A輔助電源 |
冷卻鎖定轉子@ 120V | 96A主電源,36A輔助電源 |
冷卻鎖定轉子@ 240V | 48A主電源,18A輔助電源 |
深度 | 2 3機構/ 32“ |
高頻差動式測試棒 | 5度 F |
機箱類型 | 鍍鋅/鋼 |
滿載電流 | 16A主電源,6A輔助電源 |
滿載電流@ 120V | 16A主電源,6A輔助電源 |
滿載電流@ 240VAC | 8A主電源,3A輔助電源 |
身高 | 3.25“ |
感應電流@ 120V | 16A主電源,6A輔助電源 |
感應電流@ 240V | 8A主電源,3A輔助電源 |
輸入電壓 | 120-600V交流 |
總長: | 4" |
鎖定轉子電流@ 120V | 96A主電源,36A輔助電源 |
鎖定轉子電流@ 240V | 48A主電源,18A輔助電源 |
安裝類型 | 平坦的表面 |
繼電器輸入數量 | 2 |
繼電器輸出數量 | 2 |
階段數 | 1 |
開關數量 | 2 |
總長度 | 4" |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
產品數據表 | 約翰遜控制-a70ha-1c.pdf |
208VAC時的電阻電流 | 9.2A主電源,3.4A輔助電源 |
感應燈泡直徑 | 1機構/ 8“ |
傳感器類型 | 毛細管 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關額定值@ 120VDC | 16主,6輔助 |
開關類型 | DPST |
溫度靈敏度 | -/+ 2 度F |
電壓範圍 | 120到600 VAC |
額定電壓 | 120-600V交流 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | MX |
A.
產品 | 型號 | 總長度 | 控制範圍 | 深度 | 傳感器類型 | 電壓範圍 | 信號寬度 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70HA-14C | 240“ | 15度至55度F | 2.5“ | 充氣燈泡 | 24到240 VAC | 6.25“ | 2學位F. | NEMA 1 | 新台幣11,357元 |