項目 | 電流傳感器 |
身高 | 2 23機構/ 32“ |
孔直徑 | 23/32 x 13/16英寸 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 1 1機構/ 16“ |
迴路電源電壓 | 24VAC /直流 |
產量 | 4至20mA |
範圍 | 30/60/120安培 |
UPC | 695977847323 |
信號寬度 | 568787“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9030330040 |
產品 | 型號 | 產量 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD-C2G00-1 | 0到5 VDC | 30/60/120安培 | 新台幣4,597元 | ||
CTD-C3H00-1 | 0到10 VDC | 20/100/150安培 | 新台幣6,179元 |