項目 | 氣動阻尼執行器 |
連線設定 | 螺絲端子 |
控制類型 | 兩個輸出開/關或浮動 |
尺寸 | 4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D |
顯示屏 | 液晶顯示 |
身高 | 3.875“ |
輸入 | 3 |
總長: | 11“ |
最大。 空氣壓力 | 25 PSI |
安裝類型 | 樞 |
標稱彈簧範圍 | 5至10 psi |
運營壓力 | 0年到20年 |
輸出 | 6 |
行程 | 3" |
類別 | 除濕,風扇控制,佔用 |
電壓 | 24 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 42.55 |
船寬(厘米) | 24.77 |
HS代碼 | 8412310080 |