項目 | 電氣分錶 |
準確性 | + / - 0.20% |
安培 | 2 |
深度 | 3.2“ |
顯示屏 | 指示燈 |
外殼等級 | NEMA 12 |
身高 | 7.6“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 90 / 400VAC,100 / 370VDC |
措施 | 電壓,安培,諧波和限值,能量計數器V開關 |
儀表範圍 | 20至416V,20至721V |
安裝 | ANSI |
工作溫度 範圍 | -4度至158度F |
段落 | 3 |
信號寬度 | 7.9“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9028300000 |
型號 | 信號寬度 | 準確性 | 安培 | 深度 | 身高 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-1460-00-AB00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | 新台幣84,133元 | |
EM-1460-00-AC00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | 新台幣84,133元 | |
EM-1460-00-AD00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | 新台幣84,133元 | |
EM-1460-00-DB00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | DIN導軌 | 新台幣86,032元 | |
EM-1460-00-DC00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | DIN導軌 | 新台幣84,133元 | |
EM-1460-00-DD00 | 4.85“ | + / - 0.50% | 10 | 4.25“ | 4.85“ | 60 | 90 / 265 VAC | DIN導軌 | 新台幣84,133元 | |
EM-2750-01-A000 | 4.85“ | + / - 0.20% | 2 | 4.25“ | 4.85“ | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | 新台幣144,587元 |