項目 | 電子氣動傳感器 |
空氣連接 | 5/32“或1/4”倒鉤 |
空氣消耗 | 0.022 標準立方英尺/分鐘 |
深度 | 2" |
身高 | 3 11機構/ 32“ |
輸入類型 | 電壓 |
輸入電壓 | 0-10碟 |
最高 環境溫度。 | 122學位F. |
產量 | 小聲 |
輸出範圍 | 1至18 psi |
產品數據表 | 約翰遜控制-EP-8000-1.pdf |
反作用/正作用 | 直接代理 |
信號寬度 | 1 25機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 7.11 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 產量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-8000-2 | 45 | 3" | 5" | 0到10 VDC | 高音量 | 3" | 新台幣15,494元 |