江森自控 M9108-AGA-2 電動致動器用於調節氣流和流體流量,確保最佳性能和能源效率。 其電動操作可精確定位和遠端控制,增強系統響應能力和易於管理。 此電動執行器用於 HVAC 系統、工業製程和樓宇自動化中閥門和風門的精確控制。
功能
- Johnson Controls M9108-AGA-2 電動致動器具有 0 至 90 度(增量為 5 度)的旋轉能力,可在華氏 -4 至 120 度的溫度範圍內運作。
- 此電動致動器具有輸出位置回饋,可實現簡單的閉環控制以及精確的位置感測。
- 它具有直接耦合以減少安裝時間並消除阻尼連桿以提高可靠性。
- 此電動執行器具有主/從操作,以確保兩個執行器的同步控制。
- 它配備 135 歐姆或 1000 歐姆(AGD 和 AGE)的反饋訊號,為閉環控制提供精確的位置感測。
- 此電動執行器具有用於安全電氣連接的螺絲端子。
經常問的問題:
Q:如何調整執行器旋轉的輸入訊號?
A. 輸入訊號的調節是透過特定的端子配置來完成的。 端子1和2提供順時針旋轉,端子1和3提供逆時針旋轉,這是在工廠預設的。
Q:對於 M9108-AGA-2 電動致動器的常问问题,是否有任何故障排除提示?
答:常问问题可能涉及檢查電源連接、輸入訊號和機械障礙物,以確保平穩運作。