項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 140 F |
深度 | 2-1 / 4“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6.375“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 7.9 |
額定功率 | VA 8 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 漂浮的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
計時(秒) | 150 |
轉矩 | 70 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 464839725204 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9102-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 30 | 18 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣3,609元 | |
M9102-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 30 | 18 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣3,902元 | |
M9102-AGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 30 | 18 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣3,706元 | |
M9102-IGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 30 | 18 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣4,639元 | |
M9102-IGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 30 | 18 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣4,363元 | |
M9104-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 60 | 35 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣2,854元 | |
M9104-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4“ | 60 | 35 英寸磅 | 非春季回程 | 24 AC | 5" | 新台幣4,427元 |