項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 131 F |
深度 | 3-3 / 8“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 10.5“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 24.6 |
額定功率 | VA 25 |
替代霍尼韋爾汽車 | MS4120A1001 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
計時(秒) | 24年到57年 |
轉矩 | 177 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 694777101833 |
電壓 | 120 AC |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.64 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | MX |
型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣7,882元 | |
M9203-BGB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,171元 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,425元 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,798元 | |
M9203-BUB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,248元 | |
M9203-BUB-2Z | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣10,108元 | |
M9220-BAC-3 | 2個單刀雙擲 | 131 F | 3-3 / 8“ | 24年到57年 | 177 英寸磅 | 120 AC | 4" | 10.5“ | 新台幣17,204元 |