項目 | 潤滑油壓力控制 |
深度 | 2-11 / 32“ |
身高 | 3.25“ |
壓力連接 | 1/4“喇叭形喇叭口 |
壓力範圍 | 9 PSI |
時間延遲 | 10秒 |
類別 | 延時控制 |
電壓 | 120/240 |
信號寬度 | 568653“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 9032200000 |
型號 | 身高 | 項目 | 壓力範圍 | 時間延遲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P128AA-17C | 3.25“ | 潤滑油壓力控制 | 8到70 PSI | 120秒 | 新台幣15,328元 | |
P128AA-1C | 3.25“ | 潤滑油壓力控制 | 8到70 PSI | 90秒 | 新台幣14,831元 | |
P45NAA-5C | 5 21機構/ 64“ | 潤滑油壓力保險開關控制 | 9 PSI | 120秒 | 新台幣14,710元 |