項目 | 潤滑油控制 |
毛細管長度 | 36輸入。 |
深度 | 2-3 / 8“ |
身高 | 5 5機構/ 16“ |
壓力連接 | 1/4“喇叭形螺母 |
壓力範圍 | 8到70 PSI |
時間延遲 | 90秒 |
類別 | 機電 |
電壓 | 120/240 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 9032200000 |
原產地 | MX |
型號 | 身高 | 壓力範圍 | 時間延遲 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P145NCA-82C | 3.25“ | 固定6.5 PSI | 45秒 | 機電 | 新台幣13,907元 | |
P145NCB-82C | 3.25“ | 固定6.5 PSI | 45秒 | 機電 | 新台幣15,977元 | |
P28AA-17C | 5 5機構/ 16“ | 8到70 PSI | 120秒 | 延時控制 | 新台幣16,614元 | |
P28AA-1C | 5 5機構/ 16“ | 8到70 PSI | 90秒 | 延時控制 | 新台幣12,977元 |