項目 | 鎧裝毛細管 |
連線設定 | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 |
連接尺寸 | 1/4“ SAE喇叭形喇叭口 |
內部Dia。 | 0.062“ |
總長: | 60“ |
最高 工作壓力 | 690 PSI |
外直徑。 | 0.125“ |
產品 描述 | 60“鎧裝毛細管,具有一個直端和一個90度端 |
袖子材質 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -50度至350度F |
UPC | 881465412597 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8307906000 |
原產地 | MX |
型號 | 連線設定 | 內部Dia。 | 總長: | 產品 描述 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC99AA-24C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.062“ | 24“ | 24英寸鎧裝毛細管,帶(2個)直端 | 新台幣2,033元 | |
SEC99AA-36C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.062“ | 36“ | 36英寸鎧裝毛細管,帶(2個)直端 | 新台幣2,337元 | |
SEC99AA-48C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.062“ | 48“ | 48英寸鎧裝毛細管,帶(2個)直端 | 新台幣2,584元 | |
SEC99AB-18C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.06“ | 18“ | 18“鎧裝毛細管,具有一個直端和一個90度端 | 新台幣1,925元 | |
SEC99AB-24C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.06“ | 24“ | 24“鎧裝毛細管,具有一個直端和一個90度端 | 新台幣1,972元 | |
SEC99AB-36C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.06“ | 36“ | 36“鎧裝毛細管,具有一個直端和一個90度端 | 新台幣2,340元 | |
SEC99AB-48C | 1/4英寸SAE喇叭形喇叭口,帶有可拆卸式Schrader減壓閥 | 0.06“ | 48“ | 48“鎧裝毛細管,具有一個直端和一個90度端 | 新台幣2,737元 |