項目 | 電磁閥 |
空氣連接 | 1 / 4“倒鉤 |
空氣消耗 | 1.5 CFM |
深度 | 1.5“ |
身高 | 3.25“ |
最大。 空氣壓力 | 30 PSI |
常開/常閉 | 常開/常閉 |
溫度控制範圍 | 32度至104度F |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 代理商合規 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
V11HFA-100 | UL | 277 VAC | 新台幣16,489元 | ||
V-2410-1 | UL和CSA | 24 VAC | 新台幣24,707元 | ||
V11HAA-115 | - | - | 新台幣15,764元 | ||
V11HDA-100 | - | - | 新台幣14,888元 | ||
V11HBA-100 | - | - | 新台幣16,214元 | ||
V11HAA-100 | - | - | 新台幣15,664元 | ||
V-2410-2 | - | - | 新台幣22,289元 |