項目 | 水調節閥 |
連線設定 | NPT |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
設計壓力(PSIG) | 630 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -4華氏度 |
港口 | 3機構/ 4“ |
設置點 | 200年到400年 |
類別 | 3路 |
UPC | 694776967737 |
船重(kg) | 2.95 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8418100090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 結構 | 港口 | 更換墨盒 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | - | 2路 | 新台幣10,771元 | ||
V246GB1-001C | NPT | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | - | 2路 | 新台幣11,742元 | ||
V246GC1-001C | NPT | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | - | 2路 | 新台幣13,375元 | ||
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2路 | 新台幣21,675元 | ||
V248GB1-001C | NPT | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | - | 3路 | 新台幣17,949元 | ||
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3路 | 新台幣28,696元 | ||
V146GK1-001C | 汗 | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | Sep38a-601r | 2路 | 新台幣28,809元 |