項目 | 水調節閥 |
應用 | 使用非腐蝕性冷媒進行壓頭控制 |
連線設定 | 輪緣 |
連接尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
連接類型 | 輪緣 |
設計壓力(PSIG) | 320 psig |
港口 | 1-1 / 2“ |
端口大小 | 1 1機構/ 2“ |
產品數據表 | 約翰遜控制-v46ar-1c.pdf |
修理包 | STT17A-610R |
更換墨盒 | Sep91a-603r |
設置點 | 70年到260年 |
類別 | 2路 |
用於 | 非腐蝕性冷媒 |
船重(kg) | 6.48 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
答:對比在於這些閥門的預期介質和用途。 調節閥用於管理氣體介質內的壓力,而減壓閥則用於處理液體。 兩個閥通常都處於開啟狀態,如與入口端口和出口端口相交的箭頭所示。
A.
A.
A. 為控制閥選擇合適的尺寸需要考慮其操作範圍。 選擇能夠在峰值流量期間以 60% 至 80% 的開度運行的閥門尺寸。 此外,只要可行,應避免選擇在最小流量期間開度顯著低於 20% 的尺寸。
型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 港口 | 更換墨盒 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V46AA-1C | NPT | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | Sep91a-600r | 新台幣8,805元 | |
V46AB-1C | NPT | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | Sep91a-602r | 新台幣9,623元 | |
V46AC-1C | NPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | Sep91a-601r | 新台幣10,571元 | |
V46AD-1C | NPT | 1" | 1" | Sep91a-603r | 新台幣22,054元 | |
V46AE-1C | NPT | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | Sep91a-603r | 新台幣26,004元 | |
V46AS-2C | 輪緣 | 2" | 2" | Sep81a-601r | 新台幣41,872元 | |
V46AT-2C | 輪緣 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | Sep81a-601r | 新台幣60,783元 |