項目 | 電動截止閥執行器 |
環境溫度。 範圍 | 至131度F |
週期 | 114秒。 |
深度 | 40.12“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 9" |
電源消耗功率 | VA 11 |
信號類型 | 比例/開/關/浮動 |
中風部 | 1 |
轉矩 | 180英寸磅 |
執行器類型 | 春季回歸 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 3.44 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 38.35 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
型號 | 信號寬度 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 電氣連接 | 身高 | 電源消耗功率 | 轉矩 | 執行器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA-4233-AGA-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣17,901元 | |
VA-4233-AGC-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣22,768元 | |
VA-4233-BGA-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣15,619元 | |
VA-4233-BGC-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣18,802元 | |
VA-4233-GGA-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣22,947元 | |
VA-4233-GGC-2 | 4 3機構/ 32“ | 至122度F | 3.593 | 網路線 | 6 11機構/ 32“ | VA 12 | 61英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣29,176元 | |
VA7810-HGA-2 | 4.5“ | 至131度F | 40.12“ | 網路線 | 9" | VA 6 | 180英寸磅 | 非春季回程 | 新台幣25,833元 |