項目 | 電動球閥執行器 |
環境溫度。 範圍 | 至140度F |
週期 | 60秒。 |
深度 | 2.75“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 2" |
電源消耗功率 | 2.1VA |
產品數據表 | 約翰遜-controls-va9104-gga-2s.pdf |
信號類型 | 成比例的 |
中風部 | 90 |
轉矩 | 35英寸磅 |
執行器類型 | 非春季回程 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
電動執行器主要用於與製造泵、閥門和電機相關的工業應用。 江森自控 VA9104-GGA-2S 電動執行器用於廢水處理、發電和紙漿和造紙廠、食品和飲料行業以及農業領域。 它適合自動關閉和打開閥門,從而控制管道流體流量。
Johnson Controls VA9104-GGA-2S 電動執行器採用數字電壓表或 M9000-200 調試工具,可實現輕鬆、安全的安裝。
A. 交流兩位電動執行器的端子排將電線與各種引腳連接起來。 引腳 1 主要是中性線。 引腳 2 和 3 充當打開和關閉位置的熱線。 像控制開關這樣的繼電器將熱線分開。
答:執行器故障可能會導致危險洩漏、化學品洩漏、爆炸功率損失、人身傷害、財產損失、環境污染甚至人員傷亡。 如果發生事故,執行器會立即關閉。
A. 引腳 1 和 3 或引腳 1 和 2 將始終通電。 當執行器達到必要的位置(打開或關閉)時,限位開關會切斷電機的電源。
A. 電動執行器和氣動執行器的區別在於以下因素:
A. 在交流電壓電動執行器上,始終需要一個電機啟動電容器來為電機提供足夠的啟動功率。 在關閉位置,通電制動器將電機保持在原位。 如果沒有安裝製動器,特別是在阻尼器和蝶閥上,管道內介質施加的力可能會推動閥門,從而稍微打開閥門。 執行器檢測到打開的閥門並立即旋轉回來,使閥門回到完全關閉的位置。 隨著介質不斷推動閥門打開,該動作不斷重複。 最終,這種振盪會損壞執行器和電機。
產品 | 型號 | 執行器類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 電氣連接 | 外殼等級 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 非春季回程 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 5" | 網路線 | - | 2" | 新台幣5,642元 | ||
VA9104-IGA-2S | 非春季回程 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 5" | 網路線 | - | 2" | 新台幣6,474元 | ||
VA9203-AGA-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣9,930元 | ||
VA9203-AGB-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣10,406元 | ||
VA9203-GGA-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣10,563元 | ||
VA9203-GGB-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣12,381元 | ||
VA9208-AGA-3 | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3 29機構/ 32“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣11,255元 |