項目 | 截止閥少作動器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體積係數 | 150 |
型號 | 通常打開 |
連接尺寸 | 4" |
連接類型 | 翻邊 |
深度 | 9" |
身高 | 15.44“ |
最高 水溫 | 281學位F. |
安全工作壓力 | 35 PSI |
安全工作水壓 | 175 PSI |
裝飾材料 | 黃銅 |
閥門設計 | 2路 |
信號寬度 | 10.5“ |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
型號 | 體積係數 | 型號 | 連接尺寸 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2231TL | 51 | 通常打開 | 2.5“ | 7" | 11 21機構/ 32“ | 7.25“ | 新台幣43,290元 | |
VG2231TM | 51 | 通常打開 | 2.5“ | 7" | 11 21機構/ 32“ | 7.25“ | 新台幣45,352元 | |
VG2231UL | 83 | 通常打開 | 3" | 7.5“ | 12 11機構/ 16“ | 8.625“ | 新台幣46,893元 | |
VG2231UM | 83 | 通常打開 | 3" | 7.5“ | 12 11機構/ 16“ | 8.625“ | 新台幣50,917元 | |
VG2231UN | 83 | 通常打開 | 3" | 7.5“ | 12 11機構/ 16“ | 8.625“ | 新台幣56,707元 | |
VG2231VM | 150 | 通常打開 | 4" | 9" | 15.44“ | 10.5“ | 新台幣66,530元 | |
VG2231WN | 240 | 通常打開 | 5" | 10“ | 16.875“ | 12.5“ | 新台幣114,697元 |