項目 | 截止閥 |
主體材料 | 青銅 |
體積係數 | 0.73 |
型號 | 通常打開 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
深度 | 1 5機構/ 8“ |
身高 | 4 3機構/ 4“ |
包括 | 僅閥門 |
最高 水溫 | 338度 F |
產品數據表 | 約翰遜控制器-vg7243ct.pdf |
安全工作壓力 | 100 PSI |
安全工作水壓 | 308 PSI |
裝飾材料 | 不銹鋼 |
用於 | M9000 系列執行器和氣動執行器 |
閥門設計 | 2方式 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
答:截止閥因其獨特的球形閥體結構而得名。 它們具有內部擋板,將身體分為兩部分。 此隔板包含一個形成座位區域的孔,可移動的塞子(稱為圓盤)可旋入該孔上,以將閥門密封在關閉位置。
A. 它可以承受高達華氏 338 度的水溫。
A. 選擇截止閥時,請考慮其與溫度、壓力和流體類型等特定條件的兼容性。 要確定合適的截止閥,請評估閥門尺寸、材料成分、壓力等級、行業標準和閥門設計。 透過評估這些方面,您可以確定最適合您的預期應用的截止閥。
A.
型號 | 體積係數 | 連接尺寸 | 連接類型 | 深度 | 身高 | 閥門設計 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG7243ET | 1.8 | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 1.625“ | 4.75“ | 2路 | 3" | 新台幣15,211元 | |
VG7243GT | 4.6 | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 1.625“ | 4.75“ | 2路 | 3" | 新台幣14,737元 | |
VG7243LT | 7.3 | 3機構/ 4“ | (不擴散條約) | 1.875“ | 4.75“ | 2路 | 3 7機構/ 32“ | 新台幣18,770元 | |
VG7243NT | 11.6 | 1" | (不擴散條約) | 2-5 / 16“ | 5 31機構/ 32“ | 2路 | 4.12“ | 新台幣23,839元 | |
VG7243PT | 18.5 | 1.25“ | (不擴散條約) | 2-11 / 16“ | 5.875“ | 2路 | 4 23機構/ 32“ | 新台幣26,887元 | |
VG7243RT | 28.9 | 1.5“ | (不擴散條約) | 4-5 / 16“ | 5 13機構/ 16“ | 2路 | 5.125“ | 新台幣36,836元 | |
VG7243ST | 46.2 | 2" | (不擴散條約) | 4.25“ | 6.187“ | 2路 | 5 29機構/ 32“ | 新台幣42,818元 |