項目 | 截止閥少作動器 |
主體材料 | 青銅 |
體積係數 | 46.2 |
連接尺寸 | 2" |
連接類型 | 汗 |
深度 | 4.25“ |
身高 | 6.187“ |
最高 水溫 | 284學位F. |
安全工作壓力 | 38 PSI |
安全工作水壓 | 308 PSI |
裝飾材料 | 黃銅 |
閥門設計 | 3路混合 |
信號寬度 | 9.437“ |
船重(kg) | 8.35 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
型號 | 閥門設計 | 主體材料 | 體積係數 | 信號寬度 | 連接尺寸 | 連接類型 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | 3路混合 | 鑄鐵 | 54 | 7" | 2.5“ | 翻邊 | 7" | 7.25“ | 新台幣49,373元 | |
VG2831UM | 3路混合 | 鑄鐵 | 80 | 7 1機構/ 2“ | 3" | 翻邊 | 7 1機構/ 2“ | 8 5機構/ 8“ | 新台幣58,616元 | |
VG2831UN | 3路混合 | 鑄鐵 | 80 | 7.5“ | 3" | 翻邊 | 7.5“ | 8.625“ | 新台幣59,816元 | |
VG2831VM | 3路混合 | 鑄鐵 | 157 | 9" | 4" | 翻邊 | 9" | 10.5“ | 新台幣83,118元 | |
VG2831VN | 3路混合 | 鑄鐵 | 157 | 9" | 4" | 翻邊 | 9" | 10.5“ | 新台幣90,348元 | |
VG2831WN | 3路混合 | 鑄鐵 | 238 | 10“ | 5" | 翻邊 | 10“ | 12.5“ | 新台幣145,760元 | |
VG2831YN | 3路混合 | 鑄鐵 | 347 | 11“ | 6" | 翻邊 | 11“ | 14.5“ | 新台幣171,422元 |