Johnson 1888-1900 | 數位角度查找器不鏽鋼 19 英吋長 | 21xk33 | XNUMXxkXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JOHNSON 1888-1900 數字角度查找器不銹鋼 19 英寸長 | AF7LJH 21XK33

JOHNSON 1888-1900 數字角度查找器不銹鋼 19 英寸長

有現貨
貨號:AF7LJH 型號:1888-1900交叉編號:21XK33

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,927 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字角度查找器
準確性0.1學位
顯示屏液晶顯示
外殼材質不銹鋼
測量範圍0學位到360學位
樣品瓶數量0
磁鐵數0
鉛瓶數量0
能量源3V鋰電池
尺寸19英寸x 1-3 / 8英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.44
船高(厘米)2.54
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)52.07
HS代碼9031808080

產品型號

產品型號準確性外殼材質尺寸價錢
JOHNSON 1886-0100數字測角儀磁性2按鈕| AB6LJB 21XK29 1886-01000.1學位2"新台幣2,783元
JOHNSON 1886-0200數字測角儀磁性3鍵| AB6LJD 21XK36 1886-02000.1學位2"新台幣5,504元
JOHNSON 1886-0300數字測角儀磁性V型槽| AF7LHT 21XK37 1886-03000.1學位2"新台幣6,508元
JOHNSON 1886-0400數字測角儀Mag Vgroove 1小瓶| AF7LHU 21XK38 1886-04000.1學位2"新台幣6,820元
JOHNSON 1750-1200 12英寸鋁合金數字測角儀| AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15度2的“X 12”新台幣3,123元
JOHNSON 1750-1000數字測角儀10英寸鋁| AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15度2的“X 10”新台幣2,756元
JOHNSON 1886-0000數字測角儀磁性2按鈕| AF7LJE 21XK30 1886-00000.1度@ 0度和90度; 所有其他角度0.2度2"新台幣2,308元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JOHNSON 1888-1900 數字角度查找器不銹鋼 19 英寸長
新台幣3,927元 /單元