項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 7機構/ 16“ |
手柄 | 人體工學坐墊 |
頭型 | 開口端,完整 |
材料 | 高碳鋼 |
測量類型 | 英磅 |
總長度 | 6.5“ |
初級比例增量 | 預設 |
主刻度範圍 | 0至30英寸磅 |
棘輪角度 | 15學位 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
設置 | 自動重設 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
視覺/聽覺指示器 | 聲音請點擊 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主刻度範圍 | 準確性 | 驅動器大小 | 迴轉 | 視覺/聽覺指示器 | 手柄 | 頭型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSW-40 | 40英寸磅 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 3機構/ 8“ | 90學位 | 點擊 | 塑料 | 旋轉 | 鋼和塑料,正確扭絞電纜屏蔽連接器和其他接地連接 | 新台幣3,068元 | ||
TWAF-71620 | 0至20英寸磅 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 7機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | 聲音請點擊 | 人體工學坐墊 | 開口端,完整 | 高碳鋼 | 新台幣1,619元 | ||
TWAS-71620 | 0至20英寸磅 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 7機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | 聲音請點擊 | 人體工學坐墊 | 開口端,速度 | 高碳鋼 | 新台幣1,636元 | ||
TWAS-71630 | 30英寸磅 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 7機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | 聲音請點擊 | 人體工學坐墊 | 開口端,速度 | 高碳鋼 | 新台幣1,691元 | ||
TWAF-71640 | 40英寸磅 | + /-4% | 7機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | 聲音請點擊 | 人體工學坐墊 | 開口端,完整 | 鐵件 | 新台幣1,759元 |