項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培 | 5.3 |
佔空比 | 連續 |
擴展模組 | 是 |
完 | 粉末塗層罐/鍍鎳黃銅配件/噴漆框架 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 1.20 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 1.00 |
HP | 0.50 |
輸入電壓 | 120 VAC |
潤滑方式 | 不含油 |
最大。 壓力 | 116 PSI |
電機類型 | AC-IP20等級 |
總高度 | 17 5機構/ 16“ |
總長度 | 19 39機構/ 64“ |
總寬度 | 16“ |
段落 | 1 |
泵類型 | 搖擺活塞 |
RPM | 1750 |
油箱尺寸 | 1.1加侖 |
油箱類型 | 熱狗 |
熱保護 | 是 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 92.41 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
原產地 | US |